Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hotte décorative inox murale 60 cm - Classe C - 51/68dB - 295/600m3/h - 1 moteur - 3 vitesses - Commandes par touches - Fonction :évacuation ou recyclage, filtre charbon et 2 filtres graisse aluminium cassette inclus - 2LED - Livré avec fût
• Hotte décorative murale 60 cm - Inox
• Couleur façade Inox
• 1 moteur
• Commandes par touches
• 3 vitesses
• Eclairage par 2 LED - Puissance totale 6.3 W
• 2 filtres à graisse aluminium cassette
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
• Clapet anti-retour
• Consommation énergétique annuelle (KWh/an) 97.4
• Classe d'efficacité énergétique* C
• Classe d'efficacité fluidodynamique D
• Classe d'efficacité lumineuse A
• Efficacité de filtration des graisses (%) 75.1
• Classe d'efficacité de filtration des graisses C
• Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 295/600
• Niveau sonore (dB) mini/maxi 51/68
• Pression maximale au point de rendement maximal (Pa) 295
• Pression maximale (Pa) 435
• Filtre(s) à charbon Inclus
• Référence du filtre à charbon ECFB01
• Référence du filtre à charbon longue durée MCFB46
• Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi /598/450
• Diamètre de la buse (mm) 150
• Puissance moteur absorbée (W) 210
• Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm) 50
• Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm) 65
• Volts 220-240
• Fréquence (Hz) 50
• Longueur du câble (m) 1.35
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 650x725x460
• Poids brut/net (kg) 16 / 11.7
• Livrée avec prise et fût
• Pays de fabrication Pologne
• PNC 942 022 802
• Code EAN 7333394071794
* Filtrez l'air efficacement et rapidement
>> La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.
* Longue durée et excellente luminosité
>> Profitez d'un éclairage de qualité pendant que vous cuisinez. Nos lampes LED consomment beaucoup moins d'énergie que les autres lampes et offrent une excellente visibilité dans la cuisine, ce qui vous permet de cuisiner en toute tranquillité.
* Un filtre à graisse standard pour une cuisine saine
>> Notre filtre à graisse fiable vous permet de toujours profiter d'un espace de cuisson plus sain. Lorsque vous avez besoin d'un nouveau filtre, il peut être facilement lavé ou remplacé. Votre cuisine reste plus propre, plus longtemps.
* Contrôle de la hotte avec les boutons mécaniques
>> Contrôlez votre hotte simplement avec les boutons mécaniques. Il suffit d'appuyer sur cette touche pour augmenter ou diminuer la puissance de la hotte, de sorte que vous puissiez profiter d'un environnement de cuisson sain
-
Série 600
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe d'efficience du filtre à graisse
classe d'efficience du luminaire
classe d'efficience de fluide dynamique
consommation d'énergie annuelle moyenne
couleur de base du boîtier
Fréquence
matériau du filtre à graisse
Matière
type d'éclairage
Classe Energétique
Profondeur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme