Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hotte murale box fine 90 cm - 700 m³/h - 48 à 63 dB(A) min./max. - Sensitive - 3 vitesses + 1 intensive - Clean Air - Timer - Spots LED 2 x 1 W - Filtre charbon inclus - 48 kWh/an - Classe A - Noire
Notre hotte box fine noire vous offre une aspiration performante, un design épuré et discret. Avec sa fonction booster et son moteur double turbine, vos fumées sont rapidement évacuées pour une cuisine toujours saine. La classe énergétique A de cette hotte vous assure des performances globales d'aspiration, de silence et d'efficacité de filtration qui vous permettront de profiter au mieux de votre cuisine tout en économisant de l'énergie. Grâce à leurs performances et leur design discret, nos hottes box fines répondent avec simplicité aux exigences de la vie quotidienne. Possédant des dimensions parmi les plus compactes du marché, elles s'adaptent parfaitement aux style de cuisine moderne. Ce modèle est équipé d'un moteur double turbine afin d'offrir une puissance d'aspiration supérieure aux modèles utilisant une seule turbine, pour un niveau sonore inférieur. C'est la garantie d'un appareil performant et discret. La fonction Timer diffère l'arrêt de la hotte de quelques minutes après la fin de la cuisson pour permettre une évacuation totale des fumées et des odeurs. L'air ambiant continue à être filtré, même si vous avez quitté votre cuisine. Très utile lors d'émanations abondantes de fumées, la fonction Booster permet d'accroître le débit d'aspiration de la hotte à une puissance supérieure sur une période maximale de 7 min. Elle revient ensuite automatiquement à son niveau de réglage précédent. L'éclairage LED associe une parfaite distribution de la lumière à une intensité plaisante et relaxante afin que vous puissiez profiter d'un maximum de confort pendant la préparation de vos repas. Les filtres à charbon actif de votre hotte sont fournis. Installez-les en version recyclage ou conservez-les pour une possible utilisation future.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe d'efficience du filtre à graisse
classe d'efficience du luminaire
consommation d'énergie en veille
classe d'efficience de fluide dynamique
consommation d'énergie annuelle moyenne
émission du bruit
couleur de base du boîtier
hauteur totale
Fréquence
puissance max. de soufflerie extraction d'air (EN 61591)
type d'interrupteur
matériau du filtre à graisse
diamètre du raccord d'air sortant
type d'éclairage
Classe Energétique
régulation de puissance
type d'exécution
Profondeur
Largeur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane