Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hotte classique 3 vitesses - Débit d'air mini/maxi: 115/272 m³/h - Commandes par curseur - 1 filtre à graisse aluminium - Évacuation/recyclage - 1 LED - Puissance 6 W - Classe énergétique D - Largeur 598 mm - Couleur Blanc - Livrée sans fût
• Hotte classique 60 cm Série 300 LEDLights
• Blanc et façade Blanche
• 1 moteur
• Commandes par curseur
• 3 vitesses
• Eclairage par 1 LED - Puissance totale 6 W
• 1 filtre à graisse aluminium cassette
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
• Clapet anti-retour
• Débit d'air vitesse mini/maxi 115/272 m3/h
• Niveau sonore mini/maxi 52/71 dB
• Consommation énergétique annuelle 65.5 KWh/an
• Classe d'efficacité énergétique* D
• Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) 8.1
• Classe d'efficacité fluidodynamique E
• Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt 13
• Classe d'efficacité lumineuse D
• Classe d'efficacité de filtration des graisses D
• Efficacité de filtration des graisses 66 %
• Pression maximale au point de endement maximal 180 Pa
• Consommation d'énergie en mode veille 0.01 W
• 1 Filtre à charbon en option
• Référence du filtre à charbon MCFE06ST
• OdourClean Standard Carbon filter PNC 902 986 592
• Dimensions H / L / P 132/598/510 mm
• Diamètre de la buse 120 mm
• Puissance moteur absorbée 115 W
• Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique 50 cm
• Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz 65 cm
• Volts 220-240
• Fréquence 50-60 Hz
• Longueur du câble 1.5 m
• Livrée avec prise
• Dimensions emballées HxLxP 563x647x178 mm
• Poids brut/net 6.7 / 5.6 kg
• Livrée Sans fût
• Pays de fabrication Pologne
• PNC 942 150 768
• Code EAN 7332543614363
* Éclairage de hotte astucieux et stimulant
>> Notre hotte serie 300 LEDlights consomme beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Efficace et pratique, cet éclairage procure une visibilité exceptionnelle pour tous vos moments en cuisine.
* Réduit efficacement les fumées de cuisson
>> Avec cette hotte, créez un environnement plus sain pour cuisiner, manger et vous détendre. Son moteur fiable réduit efficacement les fumées de cuisson pour que vous profitiez au maximum des moments passés en cuisine.
* Un filtre à graisse standard pour une cuisine saine
>> Notre filtre à graisse fiable vous permet de toujours profiter d'un espace de cuisson plus sain. Lorsque vous avez besoin d'un nouveau filtre, il peut être facilement lavé ou remplacé. Votre cuisine reste plus propre, plus longtemps.
* Commandes mécaniques - les réglages de la hotte sont simplifiés
>> Les fonctions de votre hotte aspirante sont facilement accessibles grâce à nos commandes mécaniques. Réglez les paramètres d'éclairage ou la vitesse du ventilateur pour une cuisson rapide et flexible.
Série 300
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
consommation d'énergie en veille
classe d'efficience du filtre à graisse
classe d'efficience du luminaire
classe d'efficience de fluide dynamique
consommation d'énergie annuelle moyenne
couleur de base du boîtier
Fréquence
matériau du filtre à graisse
type d'interrupteur
valeur de raccordement
type d'éclairage
Classe Energétique
Profondeur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme