Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
FLEX HOTTE décorative murale Fonctionne évacuation ou en recyclage Commandes par touches 3 vitesses Eclairage LED 2x2,5W 1 filtre charbon 2 filtres aluminium Voyant saturation filtres à graisse Classe énergie A Livrée avec fût Blanc
• SÉRIE 600 FLEX
• Hotte décorative murale
• Couleur Blanc
• Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 256/603
• Classe d'efficacité énergétique* A
• 1 moteur
• Commandes par touches
• 3 vitesses
• Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 5 W
• 2 filtres à graisse aluminium cassette
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre charbon inclus
• Voyant de saturation des filtres à graisse
• Voyant de saturation du filtre à charbon
• Clapet anti-retour
• Dimensions H / L / P (mm) 665min -1090maxi /898/500
• Diamètre de la buse (mm) 150
• Longueur de câble (m) 1.5
• Classe d'efficacité lumineuse A
• Classe d'efficacité de filtration des graisses D
• Niveau sonore (dB) mini/maxi 47/67
• Dimensions H / L / P (mm) 665min -1090maxi /898/500
• Diamètre de la buse (mm) 150
• Puissance moteur absorbée (W) 200
• Hauteur minimun d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm) 50
• Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm) 65
• Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) 42.1
• Tension(Volts) 220-240
• Fréquence (Hz) 50
• Longueur de câble (m) 1.5
Visibilité totale sur la zone de cuisson
Grâce à l'éclairage intégré de la hotte 600 LEDSpot, vous pouvez voir clairement comment vos aliments sont cuits sur la plaque de cuisson. Spécialement conçu pour être économe en énergie et durable.
Une hotte puissante dotée d'une basse consommation
Profitez des avantages d'une hotte puissante qui utilise moins d'énergie. Cette hotte élimine les fumées de cuisson rapidement pour que l'air de votre cuisine reste pur et frais
Série 600 flex
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe d'efficience du filtre à graisse
consommation d'énergie annuelle moyenne
couleur de base du boîtier
hauteur totale
Fréquence
matériau du filtre à graisse
tension
type d'éclairage
Classe Energétique
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme