Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Combiné Pose-libre Twintech / Multiflow 2 portes blanc - 330L(230L/101L) - Classe E- 38dB - Froid brassé/FroidNoFrost - Cde électroniques tactiles internes par thermostat - Fonction Extra Cool - Compartiment basse température
Réfrigérateur congélateur combiné Pose-libre 186 cm TwinTech®
• Série 600
• Couleur Blanc
• Volume net total (L) 330
• Volume net réfrigérateur (L) 230
• Volume net compartiment **** (L) 101
• Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
• Réfrigérateur Froid brassé
• Commandes électroniques internes par thermostat
• Fonction Extra Cool (Shopping): un refroidissement plus rapide pour vos nouvelles denrées fraîches
• Fonction congélation rapide
• Eclairage intérieur par LED
• Support(s) à oeufs : 2 pour 8 oeufs
• 1 balconnet, finition métal
• 1 balconnet porte-bouteilles transparent
• Balconnets : 1 balconnet, entier, transparent(s)
• 2 clayettes, bordure en plastique blanc
• Compartiment basse température
• 1 bac à légumes
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Congélateur Froid No Frost
Pouvoir de congélation (en kg/24h) 8
Autonomie de la réserve de froid (h) 10
• Congélateur : 2 tiroirs et 1 demi plastique transparent
• Dégivrage automatique du congélateur
• Alarme sonore ouverture de porte
• Portes réversibles
• 2 bacs à glaçons sous clayette
• Classe énergétique E
• Consommation électrique (kWh/an) 250
• Classe climatique SN-N-ST-T
• Niveau sonore (dB) 38
• Porte réversible(s) réversible(s) à droite
• Hauteur (mm) 1860
• Largeur (mm) 595
• Profondeur (mm) 650
• Hauteur appareil emballé (mm) 1916
• Largeur appareil emballé (mm) 664
• Profondeur appareil emballé (mm) 728
• Poids brut/net (kg) 68.5 / 63.5
• Volts 220-240
• Longueur du câble (m) 2.5
• Pays de fabrication Turquie
• PNC 925 993 527
• Code EAN 7332543995677
* TwinTech® No Frost : conservation optimale sans formation de givre
>> Le double système de refroidissement TwinTech® No Frost permet à l'air de circuler de manière séparée entre le réfrigérateur et le congélateur. Ce double flux d'air garantit ainsi le bon taux d'humidité dans le réfrigérateur, sans que les aliments se dessèchent.
* Des saveurs toujours parfaites avec MultiFlow
>> Les aliments sont parfaitement conservés avec MultiFlow. La technologie maintient une température stable à l'intérieur du réfrigérateur pour empêcher vos ingrédients de se dessécher. Pour créer aussi un environnement idéal afin que vos aliments restent délicieux.
* Commandes tactiles électroniques pour un contrôle intuitif
>> Contrôlez chaque fonction du réfrigérateur avec la commande électronique tactile. L'affichage LED vous offre un accès rapide et facile aux réglages de température du réfrigérateur, pour qu'ils soient toujours adaptés à vos besoins.
Série 600
Gamme
Multiple de vente