Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Reconditionné - Centrale sirène radio sur 8 zones indépendantes - Marche/arrêt totale ou par zone - Pilotage en local ou à distance avec l'application maison connectée Delta Dore
Capteur de consommations modulaire pour compteur Diehl équipé de la radio OMS - A associer avec indicateur de consommation ou un thermostat programmable
Boîtier d'ambiance Tybox 5101 + 1 récepteur fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler à la température de consigne un radiateur fil pilote. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire
Thermostat sans-fil éco-conçu, configurable et doté d'une régulation fine à la température de consigne pour radiateur fil pilote en mono/multizones, compatible box maison connectée
Thermostat radio programmable 16A + sonde de sol, pour réguler la température de consigne d'un radiateur ou plancher rayonnant électrique. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée.
60 récepteurs micromodules encastrables radio volet roulant pour moteur jusqu'à 1A (+/- 30Nm) - Alimenté 230V - Commande volet roulant, écran de projection ou fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à leur petite taille
Récepteur radio pour radiateur électrique sur commande de puissance - Sortie bornier contact alimenté 16 A - A associer à un thermostat d'ambiance ou à une sonde
Capteur de consommations modulaire connecté : poste total électrique via Linky, détail d'un poste électrique via le TI ouvrant livré et énergie thermique/eau via compteurs Diehl Metering et Engelmann (OMS)
Récepteur micromodule encastrable pour variation éclairage + minuterie - Alimenté par la charge sans neutre - Transforme un simple éclairage en variation pilotable à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio
Récepteur micromodule filaire alimenté par la charge (sans neutre) pour réaliser une fonction télérupteur et minuterie, compatible uniquement avec bouton poussoir - ampoule dimmable obligatoire - Installation facile grâce à sa petite taille
Détecteur de rideau extérieur radio - Détection infrarouge pour des usages multiples d'intrusion ou de sécurité intérieure ou extérieure - Coloris brun
Indicateur de consommations modulaire pour compteur triphasé gamme - Lecture des consommations en triphasé sur les boîtiers d'ambiance de la gamme Delta Dore