Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Programmateur radio 3 zones pour chauffage électrique (fil pilote non raccordé) - Emetteur seul
Fonctions : Programmation hebdomadaire jusqu'à 3 zones
Commande de radiateurs fil pilote (confort, eco, hors-gel, arrêt)
Affichage de la température d'ambiance
Dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72 h
Fonction dérogation pour réduire le chauffage durant une période d'absence temporaire Bénéfices : Programmation sans câblage des radiateurs fil pilote
Nombre illimité de récepteurs par zone
Driver
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
carte mémoire incluse
entrée externe de contact à poussoir
Classe de protection (IP)
guidage texte à l'écran
compteur d'heures
Tension d'alimentation
radioguidé (DCF77)
programmation externe
Type de tension d'alimentation
Commande manuelle
synchronisé avec le secteur
programme de cycle
programme d'impulsion
programme aléatoire
programme vacances
programme 24 h
programme 60 min
GPS
programme annuel
programme hebdomadaire
radioguidé
programme astronomique
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose