Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Thermostat radio programmable 16A + sonde de sol, pour réguler la température de consigne d'un radiateur ou plancher rayonnant électrique. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée.
Fonctions : Pilotage de chauffage électrique (radiateur, plancher rayonnant)
Plusieurs applications selon l'installation : thermostat de zone, avec ou sans limitation de température sur sonde de sol (fournie)
Programmation hebdomadaire
4 modes de fonctionnement : mode Auto, mode Manual, mode Sleep, mode Absence
Régulation Tout Ou Rien (TOR avec hystérésis réglable)
Verrouillage des touches (ex : chambre d'enfant, bureau partagé…)
Gestion automatique de l'abaissement de température sur détection de fenêtre ouverte
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la programmation et gestion à distance du système Bénéfices : Assurance de fiabilité et durabilité grâce au protocole radio Zigbee incluant le réseau maillé
Paramétrages du thermostat (température Hors-Gel configurable, étalonnage de la sonde...)
Tybox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux chauffages
différence ajustable
capteur externe
charge de contact max.
nombre de programmes de mise en marche/arrêt
optimisation
température affichée
exécution horloge
nombre de sorties chauffage
réglage dépendant de la météo
caractéristique de réglage
type de régulation on/off
avec récepteur
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
tension max. contacts
type de capteur
Classe de protection (IP)
Type d'horloge
commande
plage de mesure
type d'alimentation électrique
Largeur
Couleur
avec affichage
raccordement
Profondeur
Hauteur