Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gaine thermorétractable adhésive épaisse , diamètre 1,1 (27,9 mm) , noir , Conditionnement 5
Le tuyau thermorétractable à paroi épaisse HST1.1-48-5Y présente une paroi intérieure doublée d'adhésif qui assure l'étanchéité et fournit une excellente protection contre l'humidité. Les applications incluent l'isolation et la protection des fils/câbles dans des lieux extérieurs et humides. Paroi épaisse pour mise à la terre directe. Tension nominale : Certifié UL 486D pour une utilisation continue à 600 V et à 90 °C Taux de rétraction : 3:1. Plage de températures :
-55 °C à 110 °C. Polyoléfine réticulée. Diamètre : 27,9 mm, longueur : 122,2 mm. Coloris noir. 5 unités par package.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
homologation UL
taux de rétreint
diamètre nominal en pouces
avec adhésif intérieur
imprimable
diamètre interne après rétreint
diamètre interne avant rétreint
Température de fonctionnement
Matériau
Longueur
type
épaisseur de paroi après rétreint
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane