Détecteur capacitif Détecteur capacitif (292 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage encastré, plage de détection 8mm, réglable 2-10mm, alimentation 10-40Vcc, sortie NPN, NO et NC, M12, M18 x70mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP69K
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 25mm, réglable 4-30mm, alimentation 10-40Vcc, sortie NPN, NO et NC, M12, M30 x 62,5 mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP68 IP69K
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage encastré, plage de détection 16mm, réglable 2-20mm, alimentation 10-40Vcc, sortie NPN, NO et NC, M12, PVC, M30 x 62,5 mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP68 IP69K
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 25mm, réglable 4-30mm, alimentation 10-40Vcc, sortie PNP, NO et NC, M12, M30 x 62,5 mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP68 IP69K
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage encastré, plage détection 16mm, réglable 2-20mm, alimentation 10-40Vcc, sortie PNP, NO et NC, câble 2m, PVC, M30 x 62,5 mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP68 IP69K
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage encastré, plage de détection 8mm, réglable 2-10mm, alimentation 10-40Vcc, sortie NPN, NO et NC, câble 2m, M18 x70mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP69K
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage encastré, plage de détection 8mm, réglable 2-10mm, alimentation 10-40Vcc, sortie PNP, NO et NC, câble 2m, M18 x70mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP69K
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 12mm, réglable 3-15mm, alimentation 10-40Vcc, sortie PNP, NO et NC, M12, M18 x70mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP69K
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 12mm, réglable 4-12mm, délai d'arrêt réglable 1 s-10min, alimentation 24-230 VCA/CC, sortie relais SPDT 2 A, câble 2m, M30 x 97,6 mm, IP67
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XU - Detecteur Capacitif - XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M18 - métal - Sn 5mm - PNP 3 fils NO - 24 VDC - cable 2m
CARLO GAVAZZI
Support de montage pour le capteur capacitif CD34, largeur 26mm, épaisser 7,6mm, longeur 74mm
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 12mm, réglable 3-15mm, alimentation 10-40Vcc, sortie NPN/PNP, NO/NC, IO-Link M12, M18 x70mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP69K