Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur capacitif de niveau rectangle plastique suppression du premier plan PNP NO, cable
Capteur de niveau capacitif, montage encastré, liquides à base d'eau, alimentation 10-30 V CC, sortie PNP, NO, câble PVC, boîtier 8 x 16 x 34 mm, ECOLAB, IP65, IP66, IP67, IP68 et IP69K
Dernière génération de détecteur capacitif ultra compacte en format rectangulaire 34x16x_mm destiné aux applications avec un faible encombrement. Convient pour les jacuzzis, l'agriculture l'agro-alimentaire et machines à café. Versions en NPN ou PNP, NO ou NF, portée 5, 6,7 ou 10mm suivant version alimentation 5VCC ou 10-30VCC suivant modèle, IP67, raccordement par câble 2m. S'utilise dans l'agriculture pour les systèmes d'alimentation du bétail, dans l'industrie plastique pour le niveau de pellet, dans les chaudières à pellets, l'industrie agroalimentaire, les jacuzzis et bien d'autres applications.
Série cd34
pour voir vos prix et les stocks
SIL conformément à IEC 61508
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
longueur du capteur
hauteur du capteur
diamètre du capteur
résistant à l'épreuve de la pression
largeur du capteur
type d'interface
type d'activation
Tension d'alimentation
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
conditions de montage mécaniques du capteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
nombre de sorties retardées protégées
nombre de sorties de semiconducteur protégées
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
distance de commutation
fréquence de commutation
avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
possibilité de mise en cascade
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme