Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 12mm, réglable 3-15mm, alimentation 10-40Vcc, sortie PNP, NO et NC, M12, M18 x70mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP69K
Capteur de proximité capacitif, montage non encastré, portée de détection 12 mm, réglable de 3 à 15 mm, alimentation 10-40 V CC, sortie PNP, NO et NC, connecteur M12, boîtier M18 x 70 mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP69K
Large gamme de détecteurs capacitifs, IP 67, IP68, IP69K Ecolab en boîtier polyester/Polypropylène/PVC/Téflon M18 noyables et non noyables, portée réglable par potentiomètre ou auto-apprentissage de 0,5 à 30 mm suivant modèle. Alimentation 10-40 VCC sortie NPN ou PNP, NO/NF ou 20-250VAC sortie thyristor NO ou NF. Fonctions alarme poussière ou humidité suivant modèle. Raccordement par câble 2m ou connecteur M12. S'utilise dans l'agriculture pour les systèmes d'alimentation du bétail, dans l'industrie plastique pour le niveau de pellet, dans les chaudières à pellets, l'industrie agroalimentaire, les jacuzzis et bien d'autres applications.
Série ca18
pour voir vos prix et les stocks
SIL conformément à IEC 61508
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
longueur du capteur
diamètre du capteur
résistant à l'épreuve de la pression
type d'interface
type d'activation
Tension d'alimentation
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
conditions de montage mécaniques du capteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
finition de la fonction de commutation
finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
nombre de sorties de semiconducteur protégées
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
distance de commutation
fréquence de commutation
avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
possibilité de mise en cascade
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme