Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
•dimension du disque de jet: 250 mm
•Jet PowderRain
•FlexPower : picots élastiques se dilatant et se rétractant au passage de l'eau offrant un débit constant
•QuickClean+ : évite les dépôts calcaires grâce à l'élasticité des buses
•débit du jet PowderRain sous 3 bar de pression: 7,9 l/min
•débit minimal: 6,5 l/min
•débit maximal sous 3 bar de pression: 7,9 l/min
•angle réglable de la douche de tête (2 x 5°)
•cadre : métal
•matériau du disque de jet: aluminium
•surface du disque de jet: graphite
•douche de tête amovible pour le nettoyage
•Type d'installation plafond ou mur, montage et démontage sans outils
•convient au chauffe-eau instantané
•Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)
Rainfinity
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
couleur d'accent
dimension du raccordement fileté (en pouces)
pression de dispersion ajustable
tête ajustable
douche latérale
avec rosace
Adapté à un montage au plafond
nombre de possibilités de jet
plage de réglage de l’inclinaison
longueur du bras de douche
avec bras de douche
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
couleur de base
Matériau
Montage mural
système d'anticalcaire
Diamètre raccord
raccordement
projection
forme
Profondeur
Hauteur
Largeur