Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Type de jets :
Rain, SmartRain, Jet
Débit maximum : 7,5 l/min à 3 bars
Ø 260 mm
Rotule réglable à +/- 15°
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Euphoria
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
dimension du raccordement fileté (en pouces)
pression de dispersion ajustable
tête ajustable
douche latérale
classe de débit volumique
avec rosace
Adapté à un montage au plafond
nombre de possibilités de jet
longueur du bras de douche
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
couleur de base
système d'anticalcaire
Diamètre raccord
raccordement
projection
forme
Profondeur
Hauteur
Largeur