Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ensemble de douche 1 jet avec support mural Euphoria 110 Mono Chromé GROHE 27354000
Composé de :
Support mural
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar
Euphoria
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
finition pour coiffeurs
avec flexible
avec raccordement rapide
classe de débit volumique
raccordement tournant
avec fixation murale
support mural réglable
couleur de base
longueur du flexible de douche
diamètre de la tête de douche
Matériau
système d'anticalcaire
pression de dispersion ajustable
consommation minimale d'eaux usées de la pompe
nombre de possibilités de jet
avec tamis amovible