Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Euphoria Cube System 230 Chromé GROHE 26087000
Composé de :
Bras de douche
Longueur 400 mm
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Rainshower douche de tête (27 479 000)
Métal
Jet : Pluie
Débit maximum à 3 bars : 13 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Euphoria Cube (27 699)
Débit maximum à 3 bars : 9 l/min
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Débit maximum du système à 3 bars : 13 l/min
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean
Système anti-torsion
Débit minimum nécessaire 5l/min
Euphoria cube system 230
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
écoulement minimal (eaux usées)
douchette à main réglable en hauteur
longueur du flexible de douche
nombre de douches latérales
avec douches latérales
avec siège
Cycle de rinçage automatique
avec douche de tête
avec étagère
Avec commutation
commande de la douche
avec porte-savon
avec douchette à main
Protection contre les brûlures
avec sécurité antiretour
avec robinet d'arrêt
réglable en hauteur
Dimension de raccordement alimentation
Avec autoverrouillage
Type de réglage de la température
avec filtre
Avec matériau de fixation
montage
Avec éclairage
encastré
Couleur de base
Raccordement avance
Température d’admission max.
Diamètre raccord
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme