Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ensemble de douche 1 jet avec support mural Euphoria Cosmopolitan Stick Chromé GROHE 26404000
Avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min
Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Euphoria cosmopolitan stick
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
longueur du flexible de douche
finition pour coiffeurs
avec raccordement rapide
pression de dispersion ajustable
Classe de débit volumique
raccordement tournant
diamètre de la tête de douche
nombre de possibilités de jet
avec tamis amovible
consommation minimale d'eaux usées de la pompe
Couleur de base
avec fixation murale
Matériau
système d'anticalcaire