Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
hansgrohe Pulsify Select S Douchette à main 105 3jet Relaxation EcoSmart, Bronze brossé
•dimension du disque de jet: 105 mm
•Jet PowderRain, Jet IntenseRain, Jet Massage
•choix du jet facile grâce au bouton Select
•débit: 6,9 l/min sous 3 bars de pression
•débit minimal: 4 l/min
•disque de jets rinçable
•convient au chauffe-eau instantané
•E04, C1, A3, U3
•Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)
Pulsify select s
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
longueur du flexible de douche
finition pour coiffeurs
Couleur d'accent
avec flexible
avec raccordement rapide
pression de dispersion ajustable
Classe de débit volumique
raccordement tournant
diamètre de la tête de douche
nombre de possibilités de jet
avec tamis amovible
consommation minimale d'eaux usées de la pompe
support mural réglable
Couleur de base
avec fixation murale
Matériau
système d'anticalcaire