Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
hansgrohe Vernis Shape Bras de douche plafond M 1/2' 100 mm, Chromé
•longueur: 100 mm
•diamètre de l'axe: 26 mm
•type d'installation: installation apparente
•matériau: laiton
•type de raccordement: G ½
•comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, notice de montage
Vernis shape
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
taille des rosaces
pour tête de douche
pour flexible de douche
dimension du raccordement fileté (en pouces)
Raccordement fileté
avec sécurité antiretour
Avec rosace
avec articulation
Couleur de base
avec support/fixation
Longueur
Modèle type