Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
•montage mural
•matériau: laiton
•matériau de la fixation: métal
•avec matériel de montage
•fixation encastrée
•distance de perçage: 35 mm
•diamètre du trou de perçage: 6 mm
Axor universal softsquare
pour voir vos prix et les stocks
double porte-rouleau pour WC
finition de la rosace de recouvrement
avec clapet
avec porte-papier pour rouleau de réserve
fixation à vis
fixation cachée
profil
montage collé
Transparent
Avec matériau de fixation
finition fermée
Matériau
Longueur
Traitement de surface
fixation auto-adhésive
Profondeur
Hauteur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme