Vidage gain espace ELIPSO évier 2 cuves D=60, H. 89,5, avec TP,corps 100% PCR

Main media
ICON

Vidage gain d'espace ELIPSO évier 2 cuves D=60 avec trop-plein, paniers inox D=52, serr 0-28mm, corps plastique 100% recyclé, H sous évier 89,5 mm, sortie D=40 à emboîter, débit 59,5 l/mn, montage rapide, réglage H/L/P,prises MàL ou trop-pl

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage évier grès, synthèse diam. 60 mm . Equipement gain d'espace bi-matière - joint intégrés . ELIPSO. Finition Inox.
Gain d'espace véritable pour plus de rangement sous l'évier ou installer les poubelles de tri.
Gain de place. Pose aisée et rapide. Raccordement simple jusqu'à 10 fois plus rapide.
La gamme Elipso est conçue pour le gain de place sous tous les éviers 1 ou 2 cuves, de perçage diamètre 60 ou 90 mm. La pose est 10 fois plus rapide grâce à la Technologie Connectic

Elipso

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Elipso

Multiple de vente

1

Code Douane

39174000

Siphon P / S / à bouteille

sens de la sortie

côté

partie du siphon sur le panneau arrière

Oui

avec raccordement aux raccords de tuyaux supplémentaire

Oui

raccordement drainage

femelle, à glissement

avec bouchon de drainage

Oui

diamètre extérieur du tuyau de drainage

40...40 mm

taille nominale d'écoulement

DN 40

avec tunnel de drainage

Oui

type de piège à odeurs

eau/fluide

distance horizontale entre le centre du siphon et le mur

55...55 mm

forme

siphon bouteille

Couleur

blanc

Matériau

polypropylène (PP)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.