Adaptateur Saillie pour Mosaic - Complet Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • avec zone de texte Non
  • avec volet de protection Non
  • Couleur blanc
ICON

Adaptateur pour le montage de fonctions Mosaic 2 modules dans l'esthétique Appareillage Saillie - livré complet blanc - Idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent

 
 

Détails du produit

Adaptateur pour montage de fonctions Mosaic 2 modules
Appareillage saillie complet, prêt à installer en saillie
Blanc RAL9003
Produit Complet

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Asl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cadre adaptateur pour installation domotique

profondeur d'appareil

43 mm

hauteur d'appareil

54.5 mm

largeur d'appareil

54.5 mm

numéro RAL (équivalent)

9003

avec zone de texte

Non

dimensions

autre

avec volet de protection

Non

verrouillable

Non

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Asl

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.