Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alréa - double va-et-vient - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - IP20 - 10 A à 250 V CA - fixation par vis - connexion rapide
Vos rénovations électriques se réinventent grâce au système complet de moulures et d’appareillages en saillie de Schneider Electric. Agrafez, clouez, vissez, découpez, sciez… sans aucune contrainte ! Schneider Electric innove avec sa gamme Alréa, solution de prises et interrupteurs en saillie blancs polaires qui existent en version complète ou à composer. Découvrez aussi la gamme OptiLine mini pour compléter vos installations. Appareillage saillie discret pour la rénovation, il est facile à monter et à poser. Gamme de référence pour la rénovation, elle est recommandée avec les moulures OptiLine Mini, mais s'adapte à la plupart des moulures. Ce double interrupteur va-et-vient 10 A 250 V facilite vos manipulations, grâce à une mise en place rapide et une fixation par vis. Cette commande d'éclairage double garantit une connexion rapide. Ce mécanisme en saillie dispose d'une embase et d'un enjoliveur. En toute robustesse, ce double va-et-vient est compact et solidaire du fond pour offrir une tenue parfaite à l'arrachement.
Alréa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
Traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Nombre de modules (construction modulaire)
zone de texte/surface d'inscription
Type de commande
Profondeur d'appareil
Composition
Hauteur d'appareil
Type de pose
Largeur d'appareil
Tension nominale
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
Numéro RAL (équivalent)
nombre de bascules d'actionnement
Type de commutation
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
Traitement de surface
voyant
Type de connexion
Avec plaque de montage
Sans halogène
Couleur