Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alréa - prise de courant 2P + T - connexion à vis - blanc polaire - avec obturateurs - H62mmxL62mmxP35mm - installation en saillie - IP20 -IK02 - 16A - 250V
OptiLine Mini & Alréa de Schneider Electric sont une gamme de moulures et d’appareillages en saillie conçue spécialement pour répondre à toutes vos problématiques de rénovation électrique, même les plus complexes. En toute robustesse et fiabilité, les gammes sont flexibles et résistent à toutes les méthodes de pose. Cette prise de courant 2P+T est facile à installer et dispose d'une connexion à vis. Cette prise électrique 2P+T avec éclipses se raccorde par bornes à vis. Ce mécanisme électrique dispose d'un courant assigné d'emploi 16 A 250 V. Appareillage électrique en saillie, il abrite embase et enjoliveur. Complétez cette gamme avec les moulures OptiLine Mini pour des installations en toute sécurité.
Alréa est la gamme d'appareillage saillie compact et discret pour la rénovation. Alréa s'adapte à toutes les installations sur cadre saillie ou sur la plupart des moulures du marché.
Alréa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
pour « conditions difficiles » (selon VDE)
Traitement antibactérien
nombre de repiquage
type de contact de protection
nombre de contacts actifs (carré)
Nombre de ports USB-C
avec haut-parleur bluetooth intégré
finition métallique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
avec répéteur de signal Wi-Fi
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de pôles coupés (plats)
nombre de pôles coupés (ronds)
Compatible IFTTT
Nombre de modules (construction modulaire)
avec éclairage d'orientation
avec éclairage fonctionnel
nombre de prises commutables
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
repiquage possible
avec microfusible
Finition de la surface
Transparent
Pôle neutre sectionné simultanément
IK
Impression/marquage
Type de fixation
Sensibilité
Matériau
encastrement isolé
protection différentielle
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau
mécanisme d'éjection
Zone de texte/surface d'inscription
nombre de ports USB-A
avec dispositif on/off
Fréquence
avec eclips / protection enfant
Nombre de phases
avec voyant indicateur
Traitement de surface
Type de connexion
Avec volet de protection
Verrouillable
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
Tension nominale
Intensité