Boîte de dérivation Appareillage saillie complet - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à la classe de protection (IP) IP2X
  • capacité des bornes autre
  • Type de pose saillie
ICON

Boîte de dérivation ou sortie de câbles Appareillage saillie complet - équipée d'un serre-câble et d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5mm² - blanc RAL9003

 
 

Détails du produit

Boîte de dérivation, ou sortie de câbles - Appareillage saillie complet
Equipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5mm²
Equipée d'un serre-câble
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
Blanc RAL9003
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Asl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de jonction pour raccordement d'appareils

profondeur d'appareil

30.1 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP2X

numéro RAL (équivalent)

9003

hauteur d'appareil

72 mm

largeur d'appareil

72 mm

technique de raccordement

borne à vis

qualité du matériau

thermoplastique

capacité des bornes

autre

matériau

plastique

sans halogène

Oui

couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Gamme

Asl

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.