Cadre saillie 1 poste Appareillage saillie blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal et vertical
  • Nbre de postes 1
  • composition cadre apparent
ICON

Cadre saillie 1 poste pour montage de fonctions composables Appareillage saillie pour arrivée des fils par l'arrière avec entrées défonçables - blanc RAL9003

 
 

Détails du produit

Cadre saillie 1 poste - 72mm x 72mm - pour mécanismes composables - Appareillage saillie composable
Pour arrivée des fils par l'arrière
Entrées défonçables acceptant jusqu'à 6 x 2,5mm²
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
Blanc RAL9003
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Asl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier en saillie pour de l'appareillage

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante

Non

avec entrée du tube d'installation

Non

appareil de bureau

Non

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

entrée de l'arrière

Oui

Classe de protection (IP)

IP2X

numéro RAL (équivalent)

9003

sens de montage

horizontal et vertical

avec cadre de recouvrement

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

avec entrée de câble

Oui

Traitement de surface

non traité

résistant aux chocs

Oui

Nbre de postes

1

forme

carré

profondeur

22 mm

hauteur

72 mm

sans halogène

Oui

largeur

72 mm

couleur

blanc

composition

cadre apparent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Asl

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.