Cadre saillie 3 postes pour montage horizontal ou vertical de fonctions composables Appareillage saillie pour arrivée des fils par l'arrière avec entrées défonçables - blanc RAL9003
Cadre saillie 3 postes - 207mm x 72mm - pour mécanismes composables - Appareillage saillie composable
Pour arrivée des fils par l'arrière
Entrées défonçables acceptant jusqu'à 6 x 2,5mm²
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
Blanc RAL9003
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Asl
pour voir vos prix et les stocks
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante
avec entrée du tube d'installation
appareil de bureau
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
nombre de modules (construction modulaire)
avec entrée de câble
avec insertion de raccord à écrou
finition de la surface
transparent
entrée de l'arrière
Classe de protection (IP)
numéro RAL (équivalent)
sens de montage
avec cadre de recouvrement
matériau
qualité du matériau
avec entrée de câble
Traitement de surface
résistant aux chocs
Nbre de postes
forme
profondeur
hauteur
sans halogène
largeur
couleur
composition
Multiple de vente
Code Douane
Gamme