Prise Optima 2 pôles + terre blanche

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de modules (construction modulaire) 2
  • Modèle type broche de contact de protection
  • couleur blanc

Prise Optima 2 pôles + terre blanche RAL9010

 
 

Détails du produit


APPLICATIONS VARIEES Des prises 2P+T simples et doubles - Des interrupteurs InterBP simples et doubles - Des prises RJ45 - Des prises de communication - Positionnement vertical ou horizontal. PERFORMANCE 1 référence pour une multitude d'usages - Montage du produit par simple clipsage - Câblage sans outil - Capacité de câblage 2x plus importante - Démontage du mécanisme par simple pincement. COMPATIBILITE Avec toutes les tailles de moulures Optima : 22x12,5 simple ou double compartiment(s), 32x12,5 simple ou double compartiment(s), 34x16 simple ou double compartiment(s), 52x20 simple, double ou triple compartiment(s) et avec l'utilisation de nos boîtiers simples SMS-AT ou doubles SMD-AT

Optima ap-so

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Optima ap-so

Prise de courant

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Oui

traitement antibactérien

Non

Nombre de ports USB-C

0

avec haut-parleur bluetooth intégré

Non

couleur de l'opérateur de commutation

blanc

finition métallique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec répéteur de signal Wi-Fi

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

55 mm

nombre de pôles coupés (plats)

0

nombre de pôles coupés (ronds)

0

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

avec éclairage d'orientation

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

nombre de prises commutables

0

profondeur d'appareil

20 mm

hauteur d'appareil

67 mm

largeur d'appareil

67 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP2X

repiquage possible

Non

avec microfusible

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

9016

impression/marquage

sans

type de fixation

autre

Sensibilité

0 mA

matériau

plastique

encastrement isolé

Oui

protection différentielle

Non

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

qualité du matériau

autre

mécanisme d'éjection

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

nombre de ports USB-A

0

avec dispositif on/off

Non

fréquence

50...60 Hz

avec eclips / protection enfant

Oui

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

laqué / peint

type de connexion

autre

avec volet de protection

Non

verrouillable

Non

sans halogène

Oui

Modèle type

broche de contact de protection

couleur

blanc

Type de pose

saillie

tension nominale

253 V

Intensité

18 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.