Prise télévision simple mâle étoile blindée Appareillage saillie complet - blanc RAL9003
Prise TV étoile blindée - Appareillage saillie complet
Connecteur TV male et R femelle 9,5mm, SAT ''F''
Distribution des signaux TV et Radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs - Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et guide UTE C 90483
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
Blanc RAL9003
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Asl
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement antibactérien
profondeur min. de la boîte d'encastrement
DAB+
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
finition de la surface
Classe de protection (IP)
IK
numéro RAL (équivalent)
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
type de prise
type de fixation
matériau
compatible à une alimentation à distance
compatible au modem par câble
qualité du matériau
atténuation de raccordement à 860 MHz
nombre de sorties
Traitement de surface
sans halogène
Modèle type
couleur
Type de pose