Transformeur 3 fonctions interrupteur, va-et-vient ou poussoir double Appareillage Saillie composable avec bornes automatiques - à équiper de cadre saillie ou de cadre d'adaptation sur moulure DLPlus - idéal pour la rénovation
10AX, 250V~
Produit complet livré en mode poussoir
Blanc Ral 9003
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Asl
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
nombre de bascules d'actionnement
numéro RAL (équivalent)
type de fixation
type de commutation
matériau
qualité du matériau
contact de report
Calibre
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
voyant
type de connexion
Avec plaque de montage
sans halogène
couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale