prise telephone composable blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur autre
  • jacks blindés Non
  • catégorie 3
ICON

Prise permettant de brancher un téléphone, s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

 
 

Détails du produit

Permet le montage d'un module d'essai (RC)
Blanc RAL 9003
Produit composable pour installation en saillie ou en encastré

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Keva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Keva

Code Douane

85366990

Multiple de vente

1

Prise de raccordement de communication cuivre

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

32.2 mm

hauteur d'appareil

56.25 mm

largeur d'appareil

54.53 mm

code couleur

Oui

montage encastré

Non

Classe de protection (IP)

IP20

avec jacks/coupleurs

Non

compatible avec des couvercles tiers

Non

avec protection contre la poussière

Non

montage apparent

Oui

avec zone de texte

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de connecteur

autre

codage mécanique

Non

raccordement de mise à la terre séparé

Oui

type de montage raccordement de blindage

sans

décharge séparée de câble de traction

Non

boîtier blindé

Non

jacks blindés

Non

Type de fixation

visser

encastrement de canal

Non

catégorie

3

direction de sortie

droit

Type de connexion

autre

Numéro RAL

9003

Couleur

blanc

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.