Prises télévision - Prises adaptées à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé. Compatibles avec télévision Ultra Haute Définition
Prise étoile blindée Classe A, compatible 4G Lte - Câble coaxial 17 VATC recommandé - Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme
Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483Prises à sorties multiples - Voix de retour sur connecteur TV
TV : 5-68 et 120 - 862MHz inférieur à 1,5dB. R : 87,5 - 108MHz inférieur à 1,5dB. Sat : 950 - 2400MHz
Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs
Conformes à la norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2
La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.
Keva
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
profondeur min. de la boîte d'encastrement
DAB+
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
finition de la surface
Classe de protection (IP)
IK
type de prise
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Sans halogène
Modèle type
Couleur
composition
Type de pose