Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Compensateur De Dilatation A Brides Mobiles En 1092-2 Iso Dn 300
Pour Absorption Des Dilatations, Contractions, Oscillations, Vibrations, Bruits
Compressions Lineaires Et Angulaires
Reseau D'Adduction Et De Distribution D'Eau
Brides Acier Zingue
Corps Epdm
Renfort Nylon, Fibre Synthetique
Simple Sphere
Pression Maxi De Service Pms: 10 Bars (A 20°C)
Percage Des Brides:
Pn10/16 Du Dn 32 Au Dn 150
Pn10 Du Dn 200 Au Dn 600
Limites De Temperatures: -10°C A + 100°C
Ecartement 260Mm
pour voir vos prix et les stocks
longueur neutre
Diamètre nominal
Pression de service maximale à 20 °C
matériau paroi extérieure soufflet
matériau paroi intérieure soufflet
Pression nominale de bride
matière de l'insert
Matière du raccordement
température de fonctionnement max.
code de couleur
Raccordement
Multiple de vente