Compensateur de dilatation EPDM brides GN10/16 DN100

Main media

Détails du produit

Compensateur De Dilatation A Brides Mobiles En 1092-2 Iso Dn 100
Pour Absorption Des Dilatations, Contractions, Oscillations, Vibrations, Bruits
Compressions Lineaires Et Angulaires
Reseau D'Adduction Et De Distribution D'Eau
Brides Acier Zingue
Corps Epdm
Renfort Nylon, Fibre Synthetique
Simple Sphere
Pression Maxi De Service Pms: 10 Bars (A 20°C)
Percage Des Brides:
Pn10/16 Du Dn 32 Au Dn 150
Pn10 Du Dn 200 Au Dn 600
Limites De Temperatures: -10°C A + 100°C
Ecartement 135Mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compensateur en caoutchouc

matière de l'insert

autre

pression nominale de bride

PN 10

raccordement

à bride

code de couleur

noir

température de fonctionnement max.

100 °C

matière du raccordement

acier

matériau paroi intérieure soufflet

EPDM

matériau paroi extérieure soufflet

EPDM

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

diamètre nominal

DN 100

longueur neutre

95 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.