Compensateur de dilatation EPDM brides GN10/16 DN40

Main media

Détails du produit

Compensateur De Dilatation A Brides Mobiles En 1092-2 Iso Dn 40
Pour Absorption Des Dilatations, Contractions, Oscillations, Vibrations, Bruits
Compressions Lineaires Et Angulaires
Reseau D'Adduction Et De Distribution D'Eau
Brides Acier Zingue
Corps Epdm
Renfort Nylon, Fibre Synthetique
Simple Sphere
Pression Maxi De Service Pms: 10 Bars (A 20°C)
Percage Des Brides:
Pn10/16 Du Dn 32 Au Dn 150
Pn10 Du Dn 200 Au Dn 600
Limites De Temperatures: -10°C A + 100°C
Ecartement 95Mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compensateur en caoutchouc

longueur neutre

95 mm

diamètre nominal

DN 40

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

matériau paroi extérieure soufflet

EPDM

matériau paroi intérieure soufflet

EPDM

pression nominale de bride

PN 10

matière de l'insert

autre

matière du raccordement

acier

température de fonctionnement max.

100 °C

code de couleur

noir

raccordement

à bride

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.