Bouteille de Mélange 08L Murale BleuJaquette Skaï 2x2 piq. 3070160925004

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 6 bar
  • Type de pose suspendu
  • contenu 8 l

Bouteille de Mélange 08L Fixation Murale, Jaquette Skaï Bleue2x2 piquages D= 1 3070160925004 Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons, Classe Erp B THERMADOR

 
 

Détails du produit

Bouteilles de mélange et de décantation, pour installations de chauffage et climatisation (jaquette bleue)Corps acier,Réversibles droite ou gauche de la chaudièrePosemurale de 8(*) à 50 litres, au delà voir gamme 4 piquages.

Bmel

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

adapté aux climatiseurs

Oui

protection de la paroi intérieure

non traité

matériau fût

acier

dimension de raccordement 2

autre

dimension de raccordement 1

1 pouce

avec isolation

Oui

Pression de travail max.

6 bar

matériau de la surface

autre

convient pour pompe à chaleur

Oui

convient pour chauffage central

Oui

protection de surface extérieure

revêtu

diamètre sans isolation

194 mm

matériau isolant

PUR (polyuréthane)

Diamètre raccord

254 mm

type raccordement 2

filetage intérieur

type raccordement 1

filetage intérieur

Hauteur

382 mm

Type de pose

suspendu

température max.

110 °C

contenu

8 l

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73101000

Gamme

Bmel

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.