Bouteille de Mélange 25L Murale BleuJaquette Skaï 2x2 piquages

Main media

Caractéristiques principales

  • contenu 25 l
  • Pression de travail max. 6 bar
  • Type de pose suspendu

Bouteille de Mélange 25L Fixation Murale, Jaquette Skaï Bleue 2x2piquages D=11/4F Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C, livré sans bouchons, Classe Erp B THERMADOR

 
 

Détails du produit

BMEL25SKE; Bouteille de Mélange 25L Fixation Murale; Jaquette Skaï Bleue 2x2piquages Ø1"1/4F Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C ; livré sans bouchons ; Classe Erp B THERMADOR

Bmel

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

convient pour pompe à chaleur

Oui

matériau isolant

PUR (polyuréthane)

température max.

110 °C

contenu

25 l

Diamètre raccord

290 mm

adapté aux climatiseurs

Oui

protection de la paroi intérieure

non traité

matériau fût

acier

dimension de raccordement 2

1 1/4 pouce

dimension de raccordement 1

1 1/4 pouce

avec isolation

Oui

Pression de travail max.

6 bar

matériau de la surface

autre

convient pour chauffage central

Oui

protection de surface extérieure

non traité

diamètre sans isolation

220 mm

type raccordement 2

filetage intérieur

type raccordement 1

filetage intérieur

Hauteur

790 mm

Type de pose

suspendu

Info produit

Gamme

Bmel

Code Douane

73219000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.