Bouteille de mélange 25 L - pose muraleet jaquette skaï et 4 piquages par côté

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 6 bar
  • contenu 25 l
  • Type de pose suspendu

La bouteille de mélange BMEL25SK en acier est adaptée aux installations de chauffage et de rafraîchissement. Pratique, elle se fixe au mur à droite ou à gauchedu générateur. Elle assure le découplagehydraulique et un volume de stockage.

 
 

Détails du produit

Diam. ext = 320. H = 788mm, Poids = 14Kgs, Coloris Rouge. Piquage 1'1/4. Isolant polyuréthane 50 mm.

Bmel

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

adapté aux climatiseurs

Oui

protection de la paroi intérieure

non traité

matériau fût

acier

dimension de raccordement 2

1 1/4 pouce

dimension de raccordement 1

1 1/4 pouce

avec isolation

Oui

Pression de travail max.

6 bar

matériau de la surface

autre

convient pour pompe à chaleur

Oui

convient pour chauffage central

Oui

protection de surface extérieure

non traité

diamètre sans isolation

220 mm

matériau isolant

PUR (polyuréthane)

température max.

110 °C

contenu

25 l

Diamètre raccord

290 mm

type raccordement 2

filetage intérieur

type raccordement 1

filetage intérieur

Hauteur

790 mm

Type de pose

suspendu

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73219000

Gamme

Bmel

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.