Bouteille de mélange 50 L - pose muraleet jaquette skaï et 4 piquages par côté

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 6 bar
  • contenu 50 l
  • Type de pose suspendu

Bouteille de mélange de 50 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1'1/2 pour thermoplongeur. Fixation murale, livrée sans bouchons.

 
 

Détails du produit

BMEL50SK; Bouteille de Mélange 50L Fixation Murale; Jaquette Skaï Bleue 2x4 piq. 3070160925053 Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C ; livré sans bouchons ; Classe Erp B THERMADOR

Bmel

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

adapté aux climatiseurs

Oui

protection de la paroi intérieure

non traité

matériau fût

acier

dimension de raccordement 2

1 1/4 pouce

dimension de raccordement 1

1 1/4 pouce

avec isolation

Oui

Pression de travail max.

6 bar

matériau de la surface

autre

convient pour pompe à chaleur

Oui

convient pour chauffage central

Oui

protection de surface extérieure

non traité

diamètre sans isolation

273 mm

matériau isolant

PUR (polyuréthane)

température max.

110 °C

contenu

50 l

Diamètre raccord

343 mm

type raccordement 2

filetage intérieur

type raccordement 1

filetage intérieur

Hauteur

1008 mm

Type de pose

suspendu

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39263000

Gamme

Bmel

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.