Bouteille de mélange équipée 50 L pré-équipée B-CROSS

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 6 bar
  • contenu 50 l
  • Type de pose suspendu
ICON

Bouteille de mélange 50L équipée de 15 composants : circulateur, pot de décantation, vase d'expansion, vannes à sphère, chandelier, manomètre, purgeur, soupape et raccords. Applications : chauffage et rafraîchissement.

 
 

Détails du produit

Bcross

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

adapté aux climatiseurs

Oui

protection de la paroi intérieure

non traité

matériau fût

acier

dimension de raccordement 2

1 1/4 pouce

dimension de raccordement 1

1 1/4 pouce

avec isolation

Oui

Pression de travail max.

6 bar

matériau de la surface

autre

convient pour pompe à chaleur

Oui

convient pour chauffage central

Oui

protection de surface extérieure

non traité

diamètre sans isolation

273 mm

matériau isolant

PUR (polyuréthane)

température max.

110 °C

contenu

50 l

Diamètre raccord

343 mm

type raccordement 2

filetage intérieur

type raccordement 1

filetage intérieur

Hauteur

1008 mm

Type de pose

suspendu

Info produit

Gamme

Bcross

Code Douane

84818099

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.