Réducteur de pression FF 1/2' avec filtre. Sans mano Pré-réglé 3 bar. T°max 40°C

Main media

Réducteur de pression 1/2' FF avec filtre - P.max Amont 16bar - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°C Thermador R53315

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84811099

Réducteur de pression

pression réduite

1...6 bar

convient pour la vapeur

Non

longueur raccordement 2

70 mm

longueur raccordement 1

70 mm

pression d’admission max.

16 bar

pression nominale de l'article

PN 3,2

adapté aux gaz

Non

adapté aux liquides

Oui

Matière

laiton

Qualité du matériau

laiton peu appauvri en zinc

Traitement de surface

chromé

Hauteur

108 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.