Réducteur de pression dn15/20 ISOBAR Femelle Femelle 16 combinaisons possible

Main media

Réducteur de pression dn15/20 ISOBAR Femelle Femelle 16 combinaisons possible avec les 2 raccords multifiletés- Corps Métal avec chapeau composite Membrane Guidée-ACS-Marque NF sauf raccords-Application Résidentiel Individuel et collectif

 
 

Détails du produit


NF - GARANTIE 5 ANS - Membrane guidée breveté

Isobar

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Isobar

Multiple de vente

1

Code Douane

90282000

Réducteur de pression

pression réduite

3...3 bar

avec siphon

Non

convient pour la vapeur

Non

angle de la tige

90 °

longueur utile raccordement 2

10 mm

longueur utile raccordement 1

10 mm

longueur raccordement 2

15 mm

longueur raccordement 1

15 mm

pression nominale de bride

autre

pression d’admission max.

25 bar

pression nominale de l'article

PN 2,5

adapté aux gaz

Non

adapté aux liquides

Oui

avec manomètre

Non

joint

autre

Matière

laiton

Qualité du matériau

laiton peu appauvri en zinc

Traitement de surface

non traité

Hauteur

99 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.