Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contrôleur de pièce compact et configurable avec actionneur intégré Sonde de pression intégrée Communication BACnet IP (Certification BTL) 2 ports Ethernet Interface USB Bus KNX PL-Link pour connecter les capteurs, les actionneurs ..
DXR1.E10PL-112
- Contrôleur de pièce compact et configurable avec actionneur intégré
- Sonde de pression intégrée
- Communication BACnet IP (Certification BTL)
- 2 Ports Ethernet
- Interface USB
- Bus KNX PL-Link pour connecter les capteurs, les actionneurs et les appareils de commande (y compris l'alimentation par bus)
- Tension d'alimentation 24V AC
- Actionneur intégré 10 Nm
- Sonde de pression différentielle intégrée 0…500 Pa
- Borniers débrochables
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
milieu de communication fibre de verre
milieu de communication cuivre
exécution à sécurité intégrée
applications standards disponibles
sécurité commande locale
sorties avec indication LED
entrées avec indication LED
montage du devant
travaille de manière autonome
montage de rails DIN
avec prise pour ordinateur
protocole de communication
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
Tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
nombre de sorties numériques
avec affichage
Type de tension
évolutif
avec plaque de base
Hauteur
Profondeur
Largeur