ServoM 200N 1,2 6,5mm 0..10V 24V~ - 32s

Main media

Caractéristiques principales

  • énergie élec. max. accumulée 3 VA
  • Modèle type linéaire

Pour les petites vannes 2W... K.., 3W.., 4W.. Pour les vannes de zone VVP.., VXP.., VMP.. Typiquement dans les applications de plafond refroidi, VAV et unités de ventilateur à serpentins Auto-calibration à la course de la soupape

 
 

Détails du produit

? For small valves 2W..K.., 3W.., 4W..
? For zone valves VVP.., VXP.., VMP..
? Typically in chilled ceiling, VAV and fan coil unit applications
? Self calibrating to the valve stroke
? Direct mounting with coupling nut, no tools required
? Manually adjustable, position and actuator motion indication (LED)
? Parallel operation of multiple actuators possible
? Removable cable, standard length 1.5 m

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85011010

Servomoteur électrique

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211

Non

signal d'état réglable

Non

course à réglage automatique

Non

force de réglage

200 N

contact de fin de course

sans

contacts auxiliaires

Non

avec retour à la tension zéro

Non

plage de fonctionnement réglable

Non

humidité relative tolérée

5...5 %

transmission

avec engrenages

énergie élec. max. accumulée

3 VA

convient pour vanne d’arrêt

Oui

longueur de course

6.5 mm

durée de fonctionnement

32.5 s

signal d'état

0-10 V

avec indicateur de position mécanique

Oui

raccordement à la vanne

lié à une marque

hors tension fermé

Non

avec fonction de sûreté

Non

reconnaissance automatique de course

Oui

convient pour accessoire d’air

Non

contacts auxiliaires en option

Non

consommation d'énergie en fonctionnement

3 W

type de fonction de sécurité

autre

degré de protection (NEMA)

12

régulation split range

Non

modulation du type de régulation

Oui

type de régulation on/off

Non

protocole de communication

sans

Classe de protection (IP)

IP54

antidéflagration

Non

longueur de câble de raccordement

1.5 m

contact de commutation hors tension

Non

commande manuelle

Oui

température ambiante

1...1 °C

Matière

plastique

signal de commande

0-10 V

Profondeur

49 mm

Hauteur

92.6 mm

Modèle type

linéaire

Largeur

104.4 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.