ServoM Linéa. 800N 20mm Progres. 24V 30s

Main media

Caractéristiques principales

  • énergie élec. max. accumulée 6.3 VA
  • Modèle type linéaire

Temps de positionnement rapide. Commande manuelle, la position peut être fixe. Espace embrochable pour interrupteur auxiliaire et ou module de fonction.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85011099

Multiple de vente

1

Servomoteur électrique

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211

Non

course à réglage automatique

Oui

signal d'état réglable

Non

force de réglage

800 N

contact de fin de course

sans

tension du secteur

24 V c. a./c. c.

contacts auxiliaires

Non

avec retour à la tension zéro

Non

plage de fonctionnement réglable

Non

humidité relative tolérée

95...95 %

transmission

avec engrenages

énergie élec. max. accumulée

6.3 VA

convient pour vanne d’arrêt

Oui

longueur de course

20 mm

durée de fonctionnement

30 s

signal d'état

0-10 V

avec indicateur de position mécanique

Oui

raccordement à la vanne

lié à une marque

hors tension fermé

Non

avec fonction de sûreté

Non

reconnaissance automatique de course

Oui

convient pour accessoire d’air

Non

contacts auxiliaires en option

Oui

consommation d'énergie au repos

1.7 W

consommation d'énergie en fonctionnement

2.5 W

type de fonction de sécurité

autre

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité

NON Normalement ouvert

degré de protection (NEMA)

12

régulation split range

Non

modulation du type de régulation

Oui

type de régulation on/off

Non

Classe de protection (IP)

IP54

antidéflagration

Non

contact de commutation hors tension

Non

commande manuelle

Oui

température ambiante

-5...-5 °C

Matière

autre

signal de commande

0-10 V

Profondeur

153 mm

Modèle type

linéaire

Hauteur

124 mm

Largeur

242 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.