Vanne radiateur équerre PN10 DN15

Main media

Détails du produit

Vanne radiateur équerre PN10 DN15

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818051

Vanne de régulation deux voies

différence de pression max. à l'état ouvert

0.6 bar

diamètre nominal raccordement 1

DN 15

température moyenne (permanente)

1...1 °C

valeur KVS

0.89

avec raccord d'accouplement 2

Non

avec raccord d'accouplement 1

Non

longueur de course

1.2 mm

adapté à l'eau d'usage

Non

valeur KV

0.038...0.038

différence minimale de pression

500 bar

pression nominale de bride

PN 10

diamètre extérieur raccordement 2

21.3 mm

diamètre extérieur raccordement 1

21.3 mm

diamètre nominal raccordement 2

DN 15

pression nominale de l'article

PN 10

convient pour l'eau de process

Non

commande automatique du débit

Non

Matière

laiton

type raccordement 2

autre

Qualité du matériau

autre

type raccordement 1

autre

Traitement de surface

nickelé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.