Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur de piscine breadcrumb-arrow
  5. W20PFORCE25TD
 

Pac Piscine Publique Zodiac Power Force 25 Tri

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :PSAW20PFORCE25TD
Réf Fab :W20PFORCE25TD
EAN13 :3597890082355

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant R410a

Pac Piscine Publique Zodiac Power Force 25 Tri 28,7/33 Kw. Ventilateur À Vitesse Variable, Certifié Nf Pac, Fonctionne Jusqu'À -12°C Extérieur, Mode Priorité Chauffage Et Refroidissement Auto, Livré Avec Raccords Pvc. Garantie 2 Ans

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Une pompe à chaleur très performante, pour les grands bassins
+ Ventilateur inverter : économique et silencieux
+ Performance certifiées et optimisées même à basse température
grâce au détendeur électronique
+ Fonctionnement toutes saisons jusqu'à -12°C
+ Fonctions mode silence auto et priorité chauffage
Pompe à chaleur inverter air/eau monobloc avec régulateur affi chage digital
Carrosserie traitée anti-corrosion
Echangeur condenseur à eau en titane
Dégivrage auto par inversion de cycle
Compresseur scroll
Détendeur électronique : régulation optimisée pour une meilleure performance
Contrôleur de débit d'eau
Sécurité pressostat HP et BP
Thermostat anti-gel : température minimum de fonctionnement -12°C
Fournis : raccords PVC unions 63 et plots antivibratiles
Garantie 2 ans

Power force

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

POWER FORCE

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

type de réfrigérant

R410a

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel