Connecteur étanche Ip68 Thb 4C - 4 pôles.

Main media

Caractéristiques principales

  • avec isolation Oui

Système de connection étanchance - IP68 - 4 fils - pour rallonge de câble en extérieur

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur à visser

avec isolation

Oui

Classe de protection (IP)

autre

série de tensions

jusqu'à 15 kV

Intensité

32 A

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.