Contacteur manométrique XMP6/PM BI-TRI pour automatisation système de pompage - Réglage usine : 2 - 3,5 bars - Raccordements F 1/2' - Prise pour manomètre 1/4' - Alimentation 230/400V - Interrupteur M/A
CONTACTEUR MANOMéTRIQUE Puissance d'emploi maxi. en Tri 400 V : 3 kW. Ø raccord : F 1/2' adapté A l'orifice M 1/2'
du réservoir A vessie. - Ø prise mano : F 1/4'. Température d'utilisation : 0 A 70 °C.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
dimension du filetage
température du milieu
adapté en tant que limiteur
pression d'enclenchement
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
antidéflagration
Finition du raccordement électrique
réglage initial
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
avec affichage
raccordement
Profondeur
Hauteur
Largeur