IFB -Bleu- 3 Fils - Câble 10M - Flotteur régulateur de niveauX

Main media

Régulateur de niveau à IFB Bleu 10m - Longueur de câble : 10 m - Pour mise en marche ou arrêt d'une pompe en Eaux Chargées - 2 régulateurs sont nécessaires pour effectuer une automatisation

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur niveau d'eau

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

Pression de travail max.

10 bar

température ambiante max.

70 °C

tension de raccordement

0...250 V

avec câble de raccordement

Oui

longueur de câble de raccordement

10000 mm

Matière

autre

Hauteur

170 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90328900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.